U55000.087.0600 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 6, 5pk | 22tl04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.087.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 6, 5PK | AB7Barbekü 22TL04

APPROVED VENDOR U55000.087.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 6, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BBQ Model: U55000.087.0600Çapraz Referans: 22TL04 / 42KT20
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
€81.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk6"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.087.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 6, 5PK
€81.23 / paket