U55000.100.0350 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1-8 X 3-1/2, 5pk | 22tl06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.100.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 3-1/2, 5PK | AB7BBT 22TL06

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 3-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BBT Model: U55000.100.0350Çapraz Referans: 22TL06 / 42KT28
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
€89.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk3.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 3-1/2, 5PK
€89.64 / paket