U55050.016.0050 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik 8-32x1/2, 100pk | 22tu95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U55050.016.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 8-32X1/2, 100PK | AB7CJA 22TU95

APPROVED VENDOR U55050.016.0050 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 8-32X1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CJA Model: U55050.016.0050Çapraz Referans: 22TU95 / 42KT93

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 8-32
Sürücü Boyutu9 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 64 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci85,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55050.016.0050 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 8-32X1/2, 100PK
€27.94 / paket