U55050.031.0050 | Soket Kapak Vidası Standart Ss 5/16-18x1/2, 100pk | 22tv23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55050.031.0050 Soket Kapak Vidası Standart Ss 5/16-18X1/2, 100PK | AB7CKE 22TV23

APPROVED VENDOR U55050.031.0050 Soket Kapaklı Vida Standart Ss 5/16-18X1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CKE Model: U55050.031.0050Çapraz Referans: 22TV23 / 42KU24

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€71.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci85,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55050.031.0050 Soket Kapaklı Vida Standart Ss 5/16-18X1/2, 100PK
€71.77 / paket