U55730.025.0001 | Naylon Uçlu Kilitleme Somunu 1/4-20 - Pk50 | 1wy55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55730.025.0001 Naylon Uçlu Kilit Somunu 1/4-20, 50PK | AB4CNU 1WY55

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Kilit Somunu Naylon Uçlu 1/4-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CNU Model: U55730.025.0001Çapraz Referans: 1WY55 / 42KW12

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
sınıfA
Yükseklik5 / 16 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F'ye kadar
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Kilit Somunu Naylon Uçlu 1/4-20, 50PK
€6.04 / paket