U63265.013.0400 | Geçiş Cıvatası Boyutu 1/8 4 İnç Uzunluk - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U63265.013.0400 Manivela Cıvatası Boyutu 1/8 4 İnç Uzunluk, 50PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Manivela Cıvatası Ebat 1/8 4 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GAF Model: U63265.013.0400Çapraz Referans: 11K303
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
€22.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cıvatayı Değiştir
Cıvata Ölçüsü1 / 8 "
Matkap Boyutu1 / 2 "
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiMantar
MalzemeÇelik
Vida Uzunluğu4"
beden1 / 8 "
iplik uzunluğu3 31 / 32 "
Konu Boyutu6-32
Kullanılabilir Uzunluk3.125 "
Kanat Açıklığı1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Manivela Cıvatası Ebat 1/8 4 İnç Uzunluk, 50PK
€22.71 / paket