U69155.037.0165 | Perçin Somunu Gömme Çinko 3/8-16 X 0.712 - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69155.037.0165 Perçin Somunu Gömme Çinko 3/8-16 X 0.712, 20PK | AE4WYK 5NNK8

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Perçin Somunu Düz Çinko 3/8-16 X 0.712, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WYK Model: U69155.037.0165Çapraz Referans: 5NNK8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.499 "
Matkap Boyutu1 / 2 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.560 "
Kavrama aralığı0.030 ila 0.165 "
Baş Dia.0.560 "
Baş yüksekliği0.022 "
Delik büyüklüğü0.500 "
uzunluk0.674 "
MalzemeÇelik
Somun türüFloş
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Perçin Somunu Düz Çinko 3/8-16 X 0.712, 20PK
€20.86 / paket