U69316.019.0131 | Perçin Somunu Flanşlı Alüminyum 10-32 X 0.594 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69316.019.0131 Perçin Somunu Flanşlı Alüminyum 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Somun Perçin Flanşlı Alüminyum 10-32 X 0.594, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WXG Model: U69316.019.0131Çapraz Referans: 5NNH2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.250 "
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı0.406 "
Kavrama aralığı0.080 ila 0.130 "
Baş Dia.0.406 "
Baş yüksekliği0.038 "
Delik büyüklüğü0.250 "
uzunluk0.594 "
MalzemeAlüminyum
Somun türüFlanşlı
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Somun Perçin Flanşlı Alüminyum 10-32 X 0.594, 50PK
€13.07 / paket