Ucfl-50g | Üniversal Kaplin Fnpt 1/2 İnç 300 Psi | 6yzh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI UCFL-50G Üniversal Kaplin Fnpt 1/2 İnç 300 Psi | AF2XXV 6YZH1

APPROVED VENDOR UCFL-50G Evrensel Kaplin Fnpt 1/2 İnç 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XXV Modeli: UCFL-50GÇapraz Referans: 6YZH1
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
€67.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üniversal Kavrama
baz TürüDöner
Vücut Döküm60,000 psi
DizaynKendinden Kilitleme
Görev PuanıStandart Görev
Çene yüzütırtıklı
Çene Tipideğiştirilebilir
Çene Genişliği5"
MalzemeKaplama Sfero Döküm
Maks. Alan sayısı Açılış8"
Maks. Basınç300 psi
Montaj Deliği Çapı1 / 2 "
Kilitleme Cıvatalarının Sayısı2
Montaj Noktalarının Sayısı4
Toplam yükseklik12 "
Uzunluk3.03 "
toplam Genişlik9.875 "
çevrilebilirYok hayır
beden1 / 2 "
Dönme Açısı360 Dereceleri
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Boğaz Derinliği4.25 "
Tip(F) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7307193040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynMalzemeMaks. BasınçUzunlukbedenSıcaklık. menzilTipÜcret
ONAYLI SATICI 3LX85 Kuplör | AD2ADQ 3LX85Ortak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin VerirDövülebilir demir110 psi---20 ila 160 FBoş Son€9.48
ONAYLI SATICI 3LX87 Kuplör Üç Uçlu | AD2ADT 3LX87Ortak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin VerirDövülebilir demir110 psi---20 ila 160 FÜçlü Bağlantı€16.70
ONAYLI SATICI 3LX93 Kuplör 5/8 İnç Boyut | AD2ADZ 3LX93Ortak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin VerirDövülebilir demir110 psi-5 / 8 "-20 ila 160 FHortum Ucu€9.95
ONAYLI SATICI UCFL-75G Üniversal Kaplin Fnpt 3/4 İnç 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi3.25 "3 / 4 "-40 ila 250 F(F) NPT€56.31
ONAYLI SATICI UCML-50G Üniversal Kaplin (m)npt 1/2 İnç 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi4.03 "1 / 2 "-40 ila 250 F(M) NPT€56.31
ONAYLI SATICI UCML-75G Üniversal Kaplin (m)npt 3/4 İnç 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi4.25 "3 / 4 "-40 ila 250 F(M) NPT€56.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR UCFL-50G Evrensel Kaplin Fnpt 1/2 İnç 300 Psi
€67.63 / Adet