3lx85 | Bağlayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX85 Kuplör | AD2ADQ

APPROVED VENDOR 3LX85 Bağlayıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ADQ Modeli: 3LX85

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üniversal Kavrama
DizaynOrtak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin Verir
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Basınç110 psi
Sıcaklık. menzil-20 ila 160 F
TipBoş Son

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynMalzemeMaks. BasınçUzunlukbedenSıcaklık. menzilTipÜcret
ONAYLI SATICI 3LX87 Kuplör Üç Uçlu | AD2ADT 3LX87Ortak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin VerirDövülebilir demir110 psi---20 ila 160 FÜçlü Bağlantı€16.70
ONAYLI SATICI 3LX93 Kuplör 5/8 İnç Boyut | AD2ADZ 3LX93Ortak Kafa, Uyumsuz Bağlantıyı Ortadan Kaldırır ve Doğrudan Bağlantıya İzin VerirDövülebilir demir110 psi-5 / 8 "-20 ila 160 FHortum Ucu€9.95
ONAYLI SATICI UCFL-50G Üniversal Kaplin Fnpt 1/2 İnç 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi3.03 "1 / 2 "-40 ila 250 F(F) NPT€67.63
ONAYLI SATICI UCFL-75G Üniversal Kaplin Fnpt 3/4 İnç 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi3.25 "3 / 4 "-40 ila 250 F(F) NPT€56.31
ONAYLI SATICI UCML-50G Üniversal Kaplin (m)npt 1/2 İnç 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi4.03 "1 / 2 "-40 ila 250 F(M) NPT€56.31
ONAYLI SATICI UCML-75G Üniversal Kaplin (m)npt 3/4 İnç 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GKendinden KilitlemeKaplama Sfero Döküm300 psi4.25 "3 / 4 "-40 ila 250 F(M) NPT€56.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX85 Bağlayıcı
€9.48 / Adet