APPROVED VENDOR UVSNAP1411 GOLD Afiş Çerçevesi Altın 11 x 14 İnç
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Afiş Çerçevesi |
Çerçeve rengi | Altın |
çerçeve Malzeme | Plastik |
Çerçeve boyutu | 11 x 14 " |
Mounts | Dikey veya Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.91 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çerçeve rengi | Çerçeve boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
UVSNAP2418 | Gümüş | 18 x 24 " | €16.41 | |
UVSNAP3624 | Gümüş | 24 x 36 " | €82.67 | |
UVSNAP1411 SİYAH | Siyah | 11 x 14 " | €51.53 | |
UVSNAP1411 GÜMÜŞ | Gümüş | 11 x 14 " | €51.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00