AIRMASTER FAN 37139 Hava Sirkülatörü, I Kiriş, Pervane Çapı 24 İnç, Birim Paketi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Akış hızı | 5588 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 2.5 |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1110 Rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00