Was50591 | Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik 9/16 İnçe Uyumlu, 5pk | 2dpc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WAS50591 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik, 9/16 İnçe Uygun, 5PK | AB9KMY 2DPC4

APPROVED VENDOR WAS50591 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 9/16 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KMY Modeli: WAS50591Çapraz Referans: 2DPC4
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
€41.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun9 / 16 "
Dia İçinde.5 / 8 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.5 "
Paket Ağırlığı0.2
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.086 ila 0.132 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40501 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 ila 0.16 "-Standart€14.84
ONAYLI SATICI WAS50534 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 ila 0.177 "-Standart€13.91
ONAYLI SATICI WAS50578 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 ila 0.192 "-Standart€27.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WAS50591 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 9/16 İnç, 5PK
€41.57 / paket