Wasb14w8 | Düz Pul Geniş 1/4 İnç'e Uyuyor - Pk10 | 26l036 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WASB14W8 Düz Pul Geniş Uyumluluk 1/4 İnç, 10PK | AB8MRC 26L036

APPROVED VENDOR WASB14W8 Düz Pul Geniş Uyar 1/4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MRC Modeli: WASB14W8Çapraz Referans: 26L036
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
€13.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Pul, Tip B
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1"
Paket Ağırlığı0.057999999999999996
Rockwell SertliğiB70
beden1 / 4 "
Kalınlık0.056 ila 0.071 "
Kalınlık Toleransı0.056 ila 0.071 "
TipGeniş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıbedenKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WASB58N8 Düz Pul Dar Uyar 5/8 İnç Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 ila 0.112 "0.090 ila 0.112 "Dar€10.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WASB14W8 Düz Pul Geniş Uyar 1/4 İnç, 10PK
€13.73 / paket