APPROVED VENDOR WFTSSS000 Kelebek Vida Tırtıllı 4-40X5/16 L, 5PK
Madde: AB3AKW
Modeli: WFTSSS000Çapraz Referans: 1RA49
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Başparmak Vidası |
Sınıf | 2A |
Bitiş | pasifeleştirilmiş |
Baş Dia. | 19 / 64 " |
Baş yüksekliği | 1 / 8 " |
Baş Kalınlığı | 0.125 " |
kafa Tipi | tırtıklı |
Kafa Genişliği | 1 / 8 " |
uzunluk | 5 / 16 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Rockwell Sertliği | B85 ila B95 |
Omuz Dia. | 15 / 64 " |
Omuz genişliği | 1 / 8 " |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 80,000 |
Konu Boyutu | 4-40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7318156070 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Baş Kalınlığı | kafa Tipi | Kafa Genişliği | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | pasifeleştirilmiş | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | tırtıklı | 3 / 16 " | Başparmak Vidası | 1.5 " | €78.68 | |
PTS2000-SL | pasifeleştirilmiş | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | tırtıklı | 3 / 16 " | Başparmak Vidası | 2" | €86.56 | |
4047-1500-SL | pasifeleştirilmiş | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | tırtıklı | 3 / 16 " | Başparmak Vidası | 1.5 " | €82.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00