Wn5x00500-010p1 | Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M5 X 0.80mm, 10'lu paket | 26l008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WN5X00500-010P1 Kanatlı Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M5 X 0.80Mm, 10PK | AB8MPX 26L008

APPROVED VENDOR WN5X00500-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M5 X 0.80Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MPX Modeli: WN5X00500-010P1Çapraz Referans: 26L008
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
€9.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Karşılaştırılabilir18-8 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
BitişSade
sınıfA2
Yükseklik11mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı70
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik-Kaba
TipStandart
Kanat Açıklığı22.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WN5X00500-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M5 X 0.80Mm, 10PK
€9.03 / paket