Wn5x01000-005p1 | Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M10 X 1.50mm, 5'lu paket | 26l011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WN5X01000-005P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M10 X 1.50Mm, 5PK | AB8MQA 26L011

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M10 X 1.50Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MQA Modeli: WN5X01000-005P1Çapraz Referans: 26L011
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
€11.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Karşılaştırılabilir18-8 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
BitişSade
sınıfA2
Yükseklik17.7mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı70
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik-Kaba
TipStandart
Kanat Açıklığı36.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M10 X 1.50Mm, 5PK
€11.75 / paket