VESTIL CBFC Serisi Karşı Dengeli Zemin Vinçleri
stil | Model | Alçaltılmış Kol Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Kapasite | Malzeme | Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | Güç Kaynağı | Yükseltilmiş Kol Tamamen Uzatılmış | Yükseltilmiş Kol Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBFC-500-DC | - | - | 500 lbs. | Çelik | - | - | - | - | €6,497.46 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CBFC-1000-HAVA | - | 80 " | 1000 lbs. | Çelik | 90 " | Pnömatik | 90 " | - | €7,826.24 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CBFC-500-HAVA | - | 70 " | 500 lbs. | Çelik | - | - | 90 " | - | €5,936.24 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CBFC-2000-HAVA | - | 94 " | 2000 lbs. | Çelik | - | - | 96 " | - | €10,298.88 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | Alüminyum | - | - | - | 96 " | €11,006.31 | TEKLİF TALEBİ
|
E | CBFC-PTDS-E | - | - | - | Çelik | - | - | - | - | €6,579.09 | TEKLİF TALEBİ
|
F | CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Çelik | 90 " | Manuel | - | 90 " | €7,436.52 | TEKLİF TALEBİ
|
G | CBFC-500 | 5" | 70 " | 500 lbs. | Çelik | 90 " | Manuel | - | 90 " | €4,596.80 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Çelik | - | - | - | 90 " | €8,451.89 | TEKLİF TALEBİ
|
H | CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000 lbs. | Çelik | 96 " | Manuel | - | 96 " | €8,448.18 | TEKLİF TALEBİ
|
CBFC Serisi Karşı Dengeli Zemin Vinçleri
Vestil CBFC Serisi karşı dengeli zemin vinçleri, maksimum ayarlama ve 2000 lb'ye kadar çeşitli yükleri kaldırmak için çok yönlülük için ayarlanabilir bir bom içerir. Karşı ağırlık tasarımı, ulaşılması zor alanlarda kolay manevra için ön ayaklara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu zemin vinçleri, daha fazla erişim için manuel bir hidrolik el pompasıyla veya DC ile çalışan ünitelerde bir düğmeye basılarak kaldırılabilen bir bom ile birlikte gelir. Yorgunluğu ve yaralanma olasılığını azaltmak için Power Traction Drive sistemi ile entegre edilmiştir. Tüm üniteler, kolay ve güvenli hareketlilik için iki sert, cam dolgulu naylon tekerlek ve yan frenli iki döner fenolik tekerlek ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Negatif Hava Makinesi Aksesuarları
- Güvenlik Tanımlama Malzemeleri
- Katlanır El Arabaları
- Portatif Şerit Testere Aksesuarları
- Titreşimli Plaka Kompaktörleri
- Boru ve Boru
- Kaplar ve Kaplar
- Meraklı Araçlar
- Dış Mekan Armatürleri
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- PRECISION BRAND Plastik Çardak Şimi
- KIPP K0114 Gergi Kolu
- ACROVYN Kör Tapa, Gümüş, Acrovyn
- COXREELS 1195 Serisi El Krank Hortum Makaraları
- FUNNEL KING Çift Kapaklı Huniler
- EATON Deniz Hizmet Kapsüllü Transformatörler
- EATON 11-300 Serisi Motor Kontrol Merkezleri
- HUBBELL Veri/İletişim Kabinleri
- RINGERS GLOVES Isı Yalıtımlı Darbe Eldivenleri
- BROWNING 25 Nolu Zincir İçin Çelik Tip B Minimum Çaplı Dişliler