Wsfi0-200370-100p | Ahşap Vidası Düz ​​#2 X 3/8" Uzunluk Çinko, 100pk | 2db91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WSFI0-200370-100P Ahşap Vidası Düz ​​#2 X 3/8 Uzunluk Çinko, 100PK | AB9GZV 2DB91

APPROVED VENDOR WSFI0-200370-100P Ağaç Vidası Yassı #2 X 3/8" Uzunluk Çinko, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GZV Modeli: WSFI0-200370-100PÇapraz Referans: 2DB91
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
€7.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu5 / 32 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.156 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
beden#2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WSFI0-200370-100P Ağaç Vidası Yassı #2 X 3/8" Uzunluk Çinko, 100PK
€7.46 / paket