Wwg-clpgs-001 | Çatal Pimi 18-8 Paslanmaz Çelik 3/16 X 3/4 In | 3hkp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-CLPGS-001 Çatal Pim 18-8 Paslanmaz Çelik 3/16 x 3/4 In | AC9MJP 3HKP6

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Çatal Pim 18-8 Paslanmaz Çelik 3/16 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MJP Modeli: WWG-CLPGS-001Çapraz Referans: 3HKP6
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
€2.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Pim Çapı3 / 16 "
TipYivli
Kullanılabilir Uzunluk21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Çatal Pim 18-8 Paslanmaz Çelik 3/16 x 3/4 İnç
€2.60 / Adet