Wwg060187018712 | Anahtar Stoku Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 3/16 X 3/16 | 5uu19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG060187018712 Anahtar Stoku Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 3/16 x 3/16 | AE6RLV 5UU19

APPROVED VENDOR WWG060187018712 Anahtar Destesi Küçük 12 İnç Uzunluk 3/16 x 3/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RLV Modeli: WWG060187018712Çapraz Referans: 5UU19

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemePirinç
Rockwell Sertliği68F-80B
beden3/16 x 3/16 "
Gerilme direnci108-150 PSI
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG060187018712 Anahtar Destesi Küçük 12 İnç Uzunluk 3/16 x 3/16
€7.90 / Adet