Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG361125112512 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 1 1/8 x 1 1/8 | AE6VHC 5VE72

APPROVED VENDOR WWG361125112512 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 1 1/8 x 1 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VHC Modeli: WWG361125112512Çapraz Referans: 5VE72

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€63.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden1 1/8 x 1 1/8 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı+ 0.003
TipBüyük boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG361125112512 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 1 1/8 x 1 1/8
€63.92 / Adet