Wwg700250050012 | Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/4 X 1/2 | 5ue93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG700250050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/4 x 1/2 | AE6NQG 5UE93

APPROVED VENDOR WWG700250050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/4 x 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NQG Modeli: WWG700250050012Çapraz Referans: 5UE93

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€21.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80
beden1/4 x 1/2 "
Gerilme direnci35,000 psi
Kalınlık Toleransı-0.003 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7222200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG700250050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/4 x 1/2
€21.42 / Adet