Wwgsk13-2 | Anahtar Stok Adımı 12 İnç Uzunluk | 5wa78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Key Stock Step 12 Inch Length | AE6ZLV 5WA78

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Anahtar Stok Adım 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZLV Modeli: WWGSK13-2Çapraz Referans: 5WA78
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
€94.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adım Anahtar Stoku
Alt genişlik9 / 16 "
Boyut A1 / 2 "
Boyut B1 / 4 "
Boyut C9 / 16 "
Boyut D3 / 16 "
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci64,000 PSI
Üst Basamak Yüksekliği1 / 4 "
Üst genişlik1 / 2 "
Tip2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Adım Yüksekliği (In.) (3/16 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Anahtar Stok Adım 12 İnç Uzunluk
€94.61 / Adet