Z0044 | Halkalı Cıvata İç Dişli 5/8-11 Çelik | 2dlu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0044 Halkalı Cıvata İç Diş 5/8-11 Çelik | AB9JTM 2DLU1

APPROVED VENDOR Z0044 Gözlü Cıvata İç Dişli 5/8-11 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JTM Model: Z0044Çapraz Referans: 2DLU1
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
€82.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.5 / 8 "
Dia Dışında Göz.1.25 "
Eyebolt Tipiİç Dişli
BitişSiyah oksid
Ream Center'dan Uzunluk4-1 / 2 "
MalzemeÇelik
Açılış boyutu5 / 8 "
Uzunluk5.125 "
Şaft Dia.7 / 8 "
Sap Uzunluğu4 1 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipİç Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0044 Gözlü Cıvata İç Dişli 5/8-11 Çelik
€82.66 / Adet