Z0146 | Panel Somunu Yuvarlak 3/8-32 Paslanmaz Çelik Düz - Pk2 | 1jll6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0146 Panel Somunu Yuvarlak 3/8-32 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK | AA9YLF 1JLL6

APPROVED VENDOR Z0146 Panel Somunu Yuvarlak 3/8-32 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YLF Model: Z0146Çapraz Referans: 1JLL6
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
€18.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-32
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Panel Somun
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 8-32
Konu TürüNEF
Tipyuvarlak
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0146 Panel Somunu Yuvarlak 3/8-32 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK
€18.74 / paket