WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Uçlu Kılavuz, Kaplamasız Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWL1 | Kaba | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D4 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | €13.35 | |
A | 5TWK8 | Kaba | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | €15.32 | |
A | 5TWL0 | Kaba | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D4 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | €13.76 | |
A | 5TWL3 | Kaba | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | €15.97 | |
A | 5TWL4 | Kaba | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | €16.30 | |
A | 5TWL5 | Kaba | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | €35.82 | |
A | 5TWL7 | Kaba | 3 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | D7 | 0.48 " | M16 | 1 13 / 16 " | €51.71 | |
A | 5TWL2 | Kaba | 2 | 2.5 " | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | 1" | €14.88 | |
A | 5TWD5 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €13.79 | |
A | 5TWE3 | UNC | 3 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | €66.24 | |
A | 5TWE1 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | €54.31 | |
A | 5TWD3 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €11.66 | |
A | 5TWC8 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | €10.79 | |
A | 5TWD9 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €22.80 | |
A | 5TWD1 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €10.41 | |
A | 5TWC5 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | €12.25 | |
A | 5TWC9 | UNC | 2 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | €10.80 | |
A | 5TWD7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | €23.63 | |
A | 5TWC7 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | €10.79 | |
A | 5TWD2 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €10.79 | |
A | 5TWE0 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €28.02 | |
A | 5TWD0 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | €10.83 | |
A | 5TWE2 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | €95.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Psikrometreler
- Zımpara Diski El Tampon Tutucular
- Fren Hatları
- Labware'in
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Su ısıtıcıları
- Anahtarlar
- WERA TOOLS Ball End Hex Anahtarı
- T&S Mutfak Bataryası, Kolu
- BRANSON Galon ile Kullanım İçin Kapak
- AME INTERNATIONAL Süper İstifleyici Beşik Blokları
- HOFFMAN Tip 1 Conta Takımları
- VALLEY CRAFT Düşük Profilli Kafes Arabaları
- ACORN ENGINEERING Lavabolar
- PARLEC Sıkıcı Uzantılar
- ENERPAC HP Serisi Kayışlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 824 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler