Z0204 | Panel Somunu 5/16-32 Altıgen Pirinç Nikel - Pk25 | 1jlr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0204 Panel Nut 5/16-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMM 1JLR8

APPROVED VENDOR Z0204 Panel Somunu 5/16-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YMM Model: Z0204Çapraz Referans: 1JLR8
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
€13.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-32
Çap5 / 16 "
BitişNikel
Yükseklik7 / 64 "
MalzemePirinç
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB44
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-32
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0204 Panel Somunu 5/16-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK
€13.26 / paket