Z0275 | Tırtıllı Kontrol Somunu 10-24 Çelik | 2jhn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0275 Kontrol Somunu Tırtıllı 10-24 Çelik | AC2EVY 2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Çek Somunu Tırtıllı 10-24 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EVY Model: Z0275Çapraz Referans: 2JHN2
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
€5.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somunu kontrol edin
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu# 10-24
BitişSiyah oksid
Flanş Çapı1 / 2 "
Flanş kalınlığı1 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Yükseklik7 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüSomunu kontrol edin
Rockwell SertliğiC50-C60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipTırtıllı, Yuvarlak
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0275 Çek Somunu Tırtıllı 10-24 Çelik
€5.24 / Adet