Z0429-ss | Panel Somunu 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz | 1jlw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0429-SS Panel Somunu 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz | AA9YPB 1JLW8

APPROVED VENDOR Z0429-SS Panel Somun 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YPB Modeli: Z0429-SSÇapraz Referans: 1JLW8
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
€25.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-28
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 2-28
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0429-SS Panel Somun 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz
€25.63 / Adet