EATON ESR4 Serisi Güvenlik Röleleri
Eaton ESR4 Serisi güvenlik röleleri, makine ve ekipmandaki güvenlik fonksiyonlarını izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır.
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | ES4P-BOX-221-DMXD1 | €3,840.73 | TEKLİF TALEBİ
|
B | ES4P-221-DRXX1 | €2,779.25 | TEKLİF TALEBİ
|
B | ES4P-221-DRXD1 | €3,500.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- -25 ile 55 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler.
- Bu güvenlik röleleri, toza ve kire dayanıklılık için IP20 dereceli muhafazaya sahiptir.
- 20VDC giriş voltajına sahiptirler.
- Bu sensörler, çoklu sistem bağlantıları için 14 güvenlik girişine sahiptir.
- Röle erişimi için seçili model özellikli ekran ve tuş takımı.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
- EN
Sık Sorulan Sorular
Eaton ESR4 Serisi emniyet rölelerinin montaj yöntemi nedir?
Silindir ray.
Bu emniyet rölelerinin depolama sıcaklığı nedir?
-40 ila 70 derece C
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dokun ve Kalıp Setleri
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Lamba Değiştirici Direkleri
- El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Ark Flaş Koruması
- Motor Tahrikli Pompalar
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Alaşımlı Çelik
- MILLER - WELDCRAFT Meme Alümina # 4, 1/4 İnç
- OIL SAFE Gözetleme Camları
- AME INTERNATIONAL Jack Tabaklar
- EDWARDS SIGNALING Kapı Açıcılar
- HOFFMAN Climaguard Serisi TX33 Dış Mekan Isı Eşanjörleri
- PLAST-O-MATIC FC125 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- MILLER ELECTRIC Muhafızlar
- TB WOODS 3V Serisi V Kayışları
- VESTIL SST Serisi Yaylı Makaslı Masalar
- JOHNSON CONTROLS VG7000 Serisi Pirinç Trim Glob Vanalar, Üç Yollu Karışım, NPT Uçlu