Z0447-ss | Panel Somunu 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz | 1jlx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0447-SS Panel Somunu 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz | AA9YPG 1JLX4

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panel Somun 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YPG Modeli: Z0447-SSÇapraz Referans: 1JLX4
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
€17.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-28
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 2-28
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panel Somun 1/2-28 Altıgen Paslanmaz Düz
€17.68 / Adet