Dickson Pw479 | Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 500 Psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | 16a182 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON PW479 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 500 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHF 16A182

DICKSON PW479 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 500 psi, 7 Gün veya 24 Saat Grafik Döndürme Hızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JHF Modeli: PW479Çapraz Referans: 16A182
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
€1,070.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grafik Kaydedici
doğruluk+ / -% 2
alarmN
Pil Ömrü1 Yıl
Kalibrasyon Sertifikasıgenel
Grafik Boyutu (In.)4
Bağlantısı1/4 "NPT Dişi, 5/8" Altıgen
derinlik2.9 "
Dijital OkumaN
ekranN
nem Aralığı% 0-95 Bağıl Nem Yoğuşmasız
uzunluk6.25 "
Power SupplyAA Pil
basınç Aralığı0 - 500 psi
Kayıt Süresi7 Günleri
Uzak ProbN
Sıcaklık. menzil-22 ila 122F (-30 ila 50C)
TipBasınç
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu9025804000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Basınç Doğruluğu (Tam Ölçeğin% 2'si)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrafik Boyutu (In.)basınç AralığıKayıt SüresidoğrulukPower SupplyÜcret
DICKSON PW470 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 - 100 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHC 16A179 PW47040 - 100 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,030.82
DICKSON PW474 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 - 200 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHD 16A180 PW47440 - 200 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,034.16
DICKSON PW476 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 300 psi, 7 Gün Veya 24 Saat Grafik Dönüş Hızı | AA7JHE 16A181 PW47640 - 300 psi7 Günleri+ / -% 2AA Pil€1,030.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON PW479 Grafik Kaydedici, 4 İnç, 0 ila 500 psi, 7 Gün veya 24 Saat Grafik Döndürme Hızı
€1,070.96 / Adet