Z0453 | Çamurluk Pul Çinko #10'e Uygun - Pk50 | 4arv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0453 Fender Washer Zinc Fits #10, 50PK | AD6ULZ 4ARV5

APPROVED VENDOR Z0453 Çamurluk Yıkayıcı Çinko Uyar #10, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ULZ Model: Z0453Çapraz Referans: 4ARV5
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
€11.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
Dia İçinde.13 / 64 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.11 / 16 "
Paket Ağırlığı0.25 Lbs.
Rockwell SertliğiB40
Kalınlık0.047 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.004 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI Z0463 Çamurluk Yıkayıcı Çinko 1/4 İnç Uyar - 50'li Paket | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 Lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0453 Çamurluk Yıkayıcı Çinko Uyar #10, 50PK
€11.88 / paket