ONAYLI SATICI Sokak Dirseği, 45 Derece, Dövülebilir Demir
stil | Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WU32 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 2" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €28.77 | |
A | 6KH98 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €6.98 | |
A | 6KH97 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €4.88 | |
A | 6KH99 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 1" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €9.98 | |
A | 2WU34 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F | 3" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €72.15 | |
A | 1XKR5 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €30.41 | |
A | 1XKR6 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €50.40 | |
A | 1XKR4 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €23.99 | |
A | 1XKR7 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €50.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmur Davlumbazları
- Termostatik Genleşme Vanaları
- Siyah Boru Ek Parçaları
- Top Transfer Masaları
- Gazlı Su Isıtıcı Kontrolleri
- Yardımcı Arabalar
- fındık
- Güvenli Saklama
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Plastik maddeler
- EDSAL Kayıtlar Depolama Rafı
- ASCO VALVES Paslanmaz Çelik Solenoid Valf
- SPEEDAIRE Hava Tabancası Nozulları
- WERA TOOLS Esd Ayarlanabilir Torklu Tornavida
- 3M 400 Buğu Önleyici Güvenlik Gözlükleri, Şeffaf Lens Rengi
- COOPER B-LINE Yer Bar Kitleri
- HOFFMAN Tip 12 Çift Erişimli Kabinler
- SHAW PLUGS Kanatlı Somun Mekanik Genleşme Tapaları, 1 ila 2 İnç
- INGERSOLL-RAND İsim Plakaları