Z0549-188 | Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8'e Uyumlu - Pk50 | 6ukz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0549-188 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8'e Uygun, 50PK | AF2JZF 6UKZ5

APPROVED VENDOR Z0549-188 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JZF Modeli: Z0549-188Çapraz Referans: 6UKZ5
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
€121.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.11 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.5 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.078 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40414 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç - 25'li Paket | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 ila 0.08 "-Standart€10.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0549-188 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/8, 50PK
€121.07 / paket