Z0600-ss32 | Ayrılık Yuvası 18-8 Brite 5/16-18 1/4panel | 5jla3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0600-SS32 Ayırıcı Yuva 18-8 Brite 5/16-18 1/4panel | AE4DDJ 5JLA3

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Ayrık Yuvası 18-8 Brite 5/16-18 1/4panel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DDJ Modeli: Z0600-SS32Çapraz Referans: 5JLA3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€71.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuva Montaj Uzaklığı
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Bitişİngiliz US32
uzunluk1.625 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.25 "
Panel Boyutu1 / 4 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Yuva Derinliği1"
Gerilme direnci80,000 psi
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Ayrık Yuvası 18-8 Brite 5/16-18 1/4panel
€71.43 / Adet