Z0602-alblk | Standoff Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 3/8 inç Panel | 5jla8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0602-ALBLK Ayırıcı Yuva Alüminyum Siyah 5/16-18 3/8 inç Panel | AE4DDM 5JLA8

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Ayrık Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 3/8in Panel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DDM Modeli: Z0602-ALBLKÇapraz Referans: 5JLA8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€49.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuva Montaj Uzaklığı
RenkSiyah
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
BitişSiyah Eloksal
uzunluk1.625 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1.25 "
Panel Boyutu3 / 8 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Yuva Derinliği1"
Gerilme direnci50,000 psi
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Ayrık Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 3/8in Panel
€49.89 / Adet