Z0620-ss32 | Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 İnç Panel | 5jkz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 İnç Panel | AE4DAZ 5JKZ8

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 İnç Panel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DAZ Modeli: Z0620-SS32Çapraz Referans: 5JKZ8
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
€66.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Montajlı Ayrıklık
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Bitişİngiliz US32
uzunluk1.187 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.25 "
Panel Boyutu1 / 2 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Gerilme direnci80,000 psi
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 İnç Panel
€66.81 / Adet