Z1738 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Yassı 3/8-16 | 20x948 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1738 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Yassı 3/8-16 | AB6BFD 20X948

APPROVED VENDOR Z1738 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/8-16

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BFD Model: Z1738Çapraz Referans: 20X948
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
€31.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıDüz
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı7 / 8 "
Vida Başı Yüksekliği1 / 4 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu3 / 8 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1738 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/8-16
€31.76 / Adet