Z1756 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Yassı 5/8-11 | 20x957 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1756 Mimari Cıvata Yassı Paslanmaz Çelik 5/8-11 | AB6BFN 20X957

APPROVED VENDOR Z1756 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 5/8-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BFN Model: Z1756Çapraz Referans: 20X957
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
€66.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıDüz
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı1.25 "
Vida Başı Yüksekliği1 / 4 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu3 / 8 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1756 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 5/8-11
€66.73 / Adet