Z1782 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 X 1 1/2in | 20x969 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1782 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2 inç | AB6BGB 20X969

APPROVED VENDOR Z1782 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BGB Model: Z1782Çapraz Referans: 20X969
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
€40.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı1"
Vida Başı Yüksekliği5/16
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1 / 2 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 2-13
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuz Dia'yı vidalayın. (5/8 ")
  • Vida Omuz Uzunluğu (1-1 / 2 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1782 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2in
€40.88 / Adet