Z1792 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 7/8 X 1 inç | 20x974 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1792 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 7/8 x 1 inç | AB6BGG 20X974

APPROVED VENDOR Z1792 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 7/8 x 1in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BGG Model: Z1792Çapraz Referans: 20X974
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
€53.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı1.25 "
Vida Başı Yüksekliği3 / 8 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1 / 2 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuz Dia'yı vidalayın. (7/8 ")
  • Vida Omuz Uzunluğu (1 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1792 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 7/8 x 1in
€53.12 / Adet