Z20002ss | Yaylı Ankraj Sabit 18-8 6-48 X 5/8 | 2yal3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20002SS Yaylı Ankraj Sabit 18-8 6-48 x 5/8 | AC4ALW 2YAL3

APPROVED VENDOR Z20002SS Yaylı Dübel Sabit 18-8 6-48 x 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ALW Modeli: Z20002SSÇapraz Referans: 2YAL3
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
€10.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSade
Delik Çapı0.080 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Konu Boyutu# 6-48
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20002SS Yaylı Dübel Sabit 18-8 6-48 x 5/8
€10.15 / Adet