Z20005 | Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 8-40x7/8 | 2yal6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20005 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 8-40x7/8 | AC4ALZ 2YAL6

APPROVED VENDOR Z20005 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 8-40x7/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ALZ Model: Z20005Çapraz Referans: 2YAL6
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
€8.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSiyah oksid
Delik Çapı0.100 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk7 / 8 "
Konu Boyutu# 8-40
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20005 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 8-40x7/8
€8.54 / Adet