Z20011 | Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 1/4-28x1 1/4 | 2yan1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20011 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik 1/4-28x1 1/4 | AC4AMD 2YAN1

APPROVED VENDOR Z20011 Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 1/4-28x1 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AMD Model: Z20011Çapraz Referans: 2YAN1
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
€8.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSiyah oksid
Delik Çapı0.150 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1.25 "
Konu Boyutu1 / 4-28
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20011 Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 1/4-28x1 1/4
€8.73 / Adet