Prince Rd1850h | Tahliye Vanası 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası | 6x843 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE RD1850H Tahliye Vanası 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H Tahliye Vanası 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PVN Modeli: RD1850HÇapraz Referans: 6X843
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
€133.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye Vanası
VücutÇelik Çubuk Stoku
Yükseklik1.5 "
uzunluk4.57 "
Maks. akış16 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si16
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "NPT
basınç Aralığı1000 - 2500 PSI
TipAyarlanabilir
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE RD1850H Tahliye Vanası 1/2 İnç Npt Bağlantı Noktası
€133.86 / Adet