Z2186 | Kelebek Vida Tırtıllı 1/4-20x1 İnç 18-8 Ss | 1jut1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z2186 Kelebek Vida Tırtıllı 1/4-20x1 İnç 18-8 Ss | AA9YWK 1JUT1

APPROVED VENDOR Z2186 Parmak Vida Tırtıllı 1/4-20x1 İnç 18-8 Ss

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9YWK Model: Z2186Çapraz Referans: 1JUT1
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
€19.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
BitişSade
Baş Dia.1"
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu1 / 4-20
Uç TipiKöpek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiBaş Kalınlığıkafa TipiKafa Genişliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI PTS1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM1PY79 PTS1500-SLpasifeleştirilmiş5 / 8 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€78.68
ONAYLI SATICI PTS2000-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpasifeleştirilmiş7 / 16 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası2"€86.56
ONAYLI SATICI 4047-1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpasifeleştirilmiş3 / 4 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€82.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z2186 Parmak Vida Tırtıllı 1/4-20x1 İnç 18-8 Ss
€19.22 / Adet