Z4300-cu | Bağlama Vidası Kafes Oluklu 8-32 X 3/8 In | 1jyp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z4300-CU Bağlama Vidası Kafes Yivli 8-32 x 3/8 In | AA9ZGB 1JYP2

APPROVED VENDOR Z4300-CU Bağlama Vidalı Makas Oluklu 8-32 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZGB Modeli: Z4300-CUÇapraz Referans: 1JYP2
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
€21.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Sonrası Vida
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.13 / 32 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
Kafa tarzıdemet
MalzemeBakır
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4300-CU Bağlama Vidalı Makas Oluklu 8-32 x 3/8 In
€21.25 / Adet