Z4306-cu | Bağlama Direği Kafes 13/64 X 3/8 İnç Uzunluk - Pk2 | 1jyp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z4306-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 3/8 İnç Uzunluk, 2PK | AA9ZGE 1JYP5

APPROVED VENDOR Z4306-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 3/8 İnç Uzunluk, 2PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZGE Modeli: Z4306-CUÇapraz Referans: 1JYP5
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
€24.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı13 / 64 "
Namlu Baş Dia.13 / 32 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu3 / 8 "
Namlu Diş Derinliği1 / 4 "
BitişSade
Kavrama aralığı3 / 8 "
Kafa tarzıdemet
MalzemeBakır
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4306-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 3/8 İnç Uzunluk, 2PK
€24.52 / paket